KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN25B
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88434647
品番
FBN25B16D10K4
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
歯数
16
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.06
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
25
ボス長BL(mm)
15
ピッチ径(Dp)(Φmm)
32.55
外径(Do)(Φmm)
36
チェーンNo.
25
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10