※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スプロケット FBN25B

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88434674 品番 FBN25B19D10K4
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,011
販売価格(税別)
919
歯数19 軸穴種別軸穴加工タイプ 質量(kg)0.08 歯幅(mm)2.8 種類スプロケット 列数1 ボス径BD(mm)28 ボス長BL(mm)15 ピッチ径(Dp)(Φmm)38.58 外径(Do)(Φmm)42 チェーンNo.25 スプロケット形状B形 軸穴径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

「伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする