※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット FBN25B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88434692
品番
FBN25B20D10K4
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
歯数
20
軸穴種別
軸穴加工タイプ
質量(kg)
0.08
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
ボス径BD(mm)
28
ボス長BL(mm)
15
ピッチ径(Dp)(Φmm)
40.59
外径(Do)(Φmm)
44
チェーンNo.
25
スプロケット形状
B形
軸穴径(Φmm)
10