※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KANA(片山チエン)
スプロケット FBN80B
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
歯数
25
22
23
24
25
26
28
30
軸穴径(Φmm)
55
35
40
45
50
55
60
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88436887
品番
FBN80B25D55
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スプロケット形状
B形
歯数
25
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
14.6
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
80
軸穴径(Φmm)
55