KANA(片山チエン)
スプロケット HG80-2A4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
歯数
44
40
42
44
45
46
48
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88442207
品番
HG80-2A44H
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
A形
列数
2
歯幅(mm)
14.1
チェーンNo.
80-2
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
44
軸穴径(Φmm)
34~
下穴径d(Φmm)
33
アズワン品番
64-7518-61