KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK140B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88444894
品番
NK140B11
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
11
軸穴径(Φmm)
27〜70
材質
機械構造用炭素鋼
形状
削出仕様
下穴径d(Φmm)
26
歯部処理
歯先高周波焼入