KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット NK140B
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88445034
品番
NK140B25
参考基準価格(税別)
¥39,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
列数
1
歯幅(mm)
23.5
チェーンNo.
140
軸穴種別
下穴タイプ
歯数
25
軸穴径(Φmm)
31〜103
材質
普通鋼
形状
溶接仕様
下穴径d(Φmm)
30
アズワン品番
64-7526-34