KANA(片山チエン)
KANA(片山チエン)の 伝導部品
KANA(片山チエン)の スプロケット・アイドラー
スプロケット SUSFBN25B
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
歯数
18
軸穴径(Φmm)
10
注文コード
88449812
品番
SUSFBN25B18D10K4
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
歯数・軸穴径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
スプロケット形状
B形
歯数
18
軸穴種別
軸穴加工タイプ
歯幅(mm)
2.8
種類
スプロケット
列数
1
チェーンNo.
25
軸穴径(Φmm)
10