曜日別特売
H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219

H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219
H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219
H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219
H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219
H004-IPT ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケース ACASIS 88460219

ACASIS 4(2+2)Bay ハイブリッドHDD NVMe ドライブケースH004-IPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460219
品番
H004-IPT
参考基準価格(税別)¥31,636販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

HDDとNVMe SSDを各2基搭載できる、ハイブリッド仕様の4ベイ外付けケースです。 USB4およびThunderbolt 3/4/5接続に対応し、高速--転送を実現。大容量データの保存と高速アクセスを1台に集約できます。さらに4つのハードウェアRAID(RAID 0/1/JBOD/PM)を搭載し、用途に合わせて柔軟なストレージ環境を構築可能です。 最大30TBのHDD2基、最大8TBのNVMe SSD2基を同時搭載できるハイブリッド設計です。 RAID構築により最大76TBの圧倒的なストレージ空間を実現し、動画データや大量のバックアップも、この1台にすべて集約可能です。 2.5型・3.5型SATA HDD/SSD(最大5Gbps)、高速なM.2 NVMe SSD(最大20Gbps)のデータ転送にも対応しています。 用途やお手持ちのドライブに合わせて最適な速度で読み書きが行え、重いクリエイティブデータから業務用の大容量アーカイブまで、あらゆるデータ移行をストレスなくスムーズに完了させます。 本体のダイヤル操作で、4種類のRAIDモード(SINGLE/RAID 0/RAID 1/JBOD)を直感的に切り替え可能。 速度重視のストライピングや保護重視のミラーリングなど、目的に合わせた環境をPCレスで簡単に構築できます。 40℃を超えると、自動的に作動する温度制御ファンを搭載可能です。 これにより、機器内部が一定の温度を超えないよう、効果的に冷却を行います。 過熱による故障や性能低下を防ぎ、安定した動作+静音性と省エネ性をサポート。 HDD NVMe SSDの状態をモニタリング可能。 一目でドライブの状況を把握できるLEDインジケーターを搭載し、リアルタイムで健康状態を確認できます。

付属品
USBケーブル、熱伝導シート ×4、ドライバー、ネジセット、RAID切替プレート、ACアダプタ
適合
シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD※SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)、NVMe M.2 SSD(Type-2280 / 2260 / 2242 / 2230)※※M.2 SATA規格のSSDには対応していません
その他
【HDD RAIDモード】スタンダード(SINGLE)/ストライピング(RAID 0)/ミラーリング(RAID 1)/スパニング(JBOD)
対象機種
Thunderbolt 3、4、5/USB4/USB3.2/USB3.1/USB3.0 TYPE-C接続端子搭載パソコン
寸法(mm)
133×199×123(突起部含まず)
電源
ACアダプタ(12V/8A)
本体質量(g)
1705
対応OS
Windows11、10、macOS(10.9以降)
インターフェース
Thunderbolt 3(USB Type-C)
保証期間
ご購入後12ヵ月間
端子
【M.2 NVMe対応端子】M.2 M Key / B+M Key
接続ポート
【パソコン】USB Type-C
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする