曜日別特売
EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228

EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228
EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228
EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228
EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228
EC-7355-S-IPT ACASIS 5Bay HDD ドライブケース ACASIS 88460228

ACASIS 5Bay HDD ドライブケースEC-7355-S-IPT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88460228
品番
EC-7355-S-IPT
参考基準価格(税別)¥27,091販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

USBケーブル1本で最大5台のHDDをPCへ同時に接続できる外部ストレージケースです。 工具不要(3.5インチHDD)のフロントドア構造で手軽に増設可能です。 優れた冷却性能のアルミボディと自動スリープ機能でデータを守ります。 1ベイあたり最大24TBのハードディスクに対応し、5ベイ合計で最大120TB(24TB×5台)の圧倒的な大容量環境を構築できます。 増え続ける画像や動画データ、重要なバックアップファイルなどを、この1台にまとめて余裕を持って保存・管理することが可能です。 最大5Gbpsの高速転送により、大容量HDDへのデータの読み書きをスムーズに行えます。 重いクリエイティブデータや、業務用の大容量アーカイブを扱う際でも転送の待ち時間を短縮し、快適で効率的なワークフローを強力にサポートします。 開閉が簡単なフロントオープン構造を採用しており、3.5インチHDDであれば工具不要(ツールレス)で、スムーズにドライブの組み込みや交換が可能です。 放熱性に優れるアルミ筐体と背面の静音ターボファンが、高い冷却性能を実現。 理想的なエアフローでHDDの熱を素早く排出し、ノイズを抑えながら安定動作をサポート。 熱暴走から大切なデータを守ります。 データ転送の要となる内部基板には、処理能力に優れた高性能コントローラーICを採用しています。 複数台のHDD稼働時や、大容量データの連続アクセス時においても安定した読み書きを実現します。 また、データ処理の遅延を低減して、チップ自体の低消費電力化により発熱を抑制します。

付属品
USBケーブル、ACアダプタ、ドライバー、ネジセット
適合
シリアルATA 接続の2.5インチSSD、2.5/3.5インチHDD、SATA lll (6Gbps) / SATA ll (3Gbps) / SATA l (1.5Gbps)
寸法(mm)
133×200×233(突起部含まず)
質量(g)
2550
電源
AC アダプタ(20V 5A)
対応OS
Windows11、10、macOS(10.9以降)
対応機種
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)接続端子搭載パソコン
インターフェース
USB3.2 Gen1 Type-C(最大5Gbps)
保証期間
ご購入後12ヵ月間
接続ポート
【パソコン】USB Type-CまたはUSB A
転送速度(Gbps)
~5
搭載可能台数
5
注意
※製品は国内向けの民生品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする