マスクフジコー
AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
黒
白
黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
88460517
品番
MC-P101-N/BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ウイルス、花粉、臭い等を吸い込みきれいな空気を放出するコンパクト空気清浄機です。活性炭フィルターと光触媒フィルターの二重フィルターで色んな嫌な臭いを撃退します。小型なので持ち運びにも便利です。
用途
オフィス・出先など様々な場所での空気清浄に。
色
黒
質量(g)
250
風量
弱・強
サイズ(mm)
74×73×179
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません