MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526

MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526
MC-P101-N/WT AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白 マスクフジコー 88460526

AkariAir ポータブル空気洗浄機 黒/白

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
色白
内容量1台注文コード88460526品番MC-P101-N/WT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

ウイルス、花粉、臭い等を吸い込みきれいな空気を放出するコンパクト空気清浄機です。活性炭フィルターと光触媒フィルターの二重フィルターで色んな嫌な臭いを撃退します。小型なので持ち運びにも便利です。

用途
オフィス・出先など様々な場所での空気清浄に。
色
白
質量(g)
250
風量
弱・強
サイズ(mm)
74×73×179

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする