R4HA23 REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE 88461926

R4HA23 REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE 88461926
R4HA23 REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE 88461926
R4HA23 REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト REALFORCE 88461926

REALFORCE R4 無線日本語フルサイズ 30g ホワイト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
88461926
品番
R4HA23
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
¥42,980
付属品
キーボード本体 / 取扱説明書(保証書) / 単4乾電池 3本 / USB ケーブル(Type-A ⇔ Type-C)
仕様
フルNキーロールオーバー
材質
【キーキャップ】PBT
寸法(mm)
146.5×452×39
質量(kg)
1.3
色
【キーキャップ】スーパーホワイト
スイッチ
東プレスイッチ(静電容量無接点方式)
ケーブル長(m)
1.8(ケーブル着脱式)
キー数
112
キー配列
日本語
寿命
【スイッチ】1億回以上
キーストローク(mm)
4
印字文字
かな無し
色(本体)
スーパーホワイト
インターフェイス
Bluetooth 5.0 & USB
キー
昇華印刷
RoHS指令(10物質対応)
対応
荷重(g)
【キー】30
キーの種類
ステップスカルプチャー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする