無停電電源装置 BYシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力容量(VA/W)500/300 仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要] 注文コード88548705 品番BY50FWG7
参考基準価格(税別)¥116,600 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は出力容量・仕様・内容量など30種類から選べます 他の種類を見る

PFC電源搭載のPCにも安心して使える小型・正弦波出力UPS

定格入力電圧(V)AC100/110/115/120 出力容量(VA/W)500/300 コンセント出力バックアップ:NEMA5-15R×3個 バックアップ時間3.5分/最大負荷時:300W 入力プラグ形状:NEMA5-15P 運転方式常時商用給電方式 電源コード(m)- 機能電源ノイズ/サージ保護機能 付属品3P-2P変換プラグ、接続ケーブル(RS-232C・USB約1.8m)、縦置きスタンド(別売:BYV50F)、リモートON/OFF専用コネクタ 仕様●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック●19インチラック対応(JIS/EIAラック対応)[別売:BYP50Rが必要] 寸法(mm)287×330×45 質量(kg)約6 種類バッテリ:小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 外形寸法(mm)287×330×45(W×D×H) 規格ノイズ規制:VCCI クラスB、電源ケーブル:UL規格認定品 消費電力(W)[内部]無負荷時:通常12/最大20、定格負荷通常27/最大34 ケーブル長(m)約1.8 対応OS- 出力電圧(V)商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:100 mode:AC100±5%、110 mode:AC110±5%、115 mode:AC115±5%、120 mode:AC120±5% 最大電流(A)定格入力電圧時:6/最小入力電圧時:7.5 定格出力電流(A)5〜4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)287×330×45 騒音値(dB)40以下 保存温度(℃)-15〜40 冷却方式自然空冷(ファン無) 出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60±1 出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波 バッテリーシール鉛バッテリDC6V/7.2Ah/2個、ユーザ側で交換(ホットスワップ)、自動バッテリチェック機能、バッテリ増設可能 相数単相 使用温湿度範囲0〜40℃/25〜85%RH(無結露) 使用周囲温度(℃)0〜40 保管温湿度範囲-15〜40℃/10〜90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと) バッテリー容量(Ah)7 バッテリー電圧(V)DC6 保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護 入力周波数(Hz)50/60±4 安全規格UL1778取得 充電時間(時間)12 無償補償期間(無償保証延長サービスパック)7年 定格出力電圧(V)AC100/110/115/120 入力電圧許容範囲(V)100V mode:AC86±4〜114±4V、110V mode:AC96±4〜124±4V、115V mode:AC101±4〜129±4V、120V mode:AC106±4〜134±4V 波形歪18%以下(整流負荷、定格出力時、バックアップ運転時) 起動電圧範囲(V)100 mode:AC86±4〜114±4、110 mode:AC96±4〜124±4、115 mode:AC101±4〜129±4、120 mode:AC106±4〜134±4 入力保護容量(A)10 発熱量(KJ/h)通常97/充電122 バッテリー数2個 適合バッテリー小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 プラグ形状NEMA5-15P 入力電圧範囲(V)100 mode:AC86±4〜114±4、110 mode:AC96±4〜124±4、115 mode:AC101±4〜129±4、120 mode:AC106±4〜134±4 本体幅(mm)287 突入電流耐量:1000%1/2サイクル 切替時間8ms以内 最大入力電流(A)定格入力電圧時/最小入力電圧時:6/7.5 使用周囲湿度(%RH)25〜85(無結露) 電池寿命(年)4〜5 保存湿度(%RH)10〜90(無結露) ゴム足(mm)高さ:約1.6 線数2線(アース付)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51316728
2019-09-12
用途:
PCのバックアップ電源にて使用

価格とサイズが良好です。同製品を5台所有しており問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
51316728
2019-08-01
用途:
電気機器の試験
小山電気管理事務所 様 (サービス業)

1.充電量が分からない
2.持ち運んで、AC電源なしで使用する場合の取説が良く分からない

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする