モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 電源(制御機器)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)
omron(オムロン)の 無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 BU-SWシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力容量
-
出力容量(VA/W)
500/350
注文コード
88549773
品番
BU50SWK3
参考基準価格(税別)
¥255,900
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
出力容量・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
出力周波数(Hz)
商用運転時:入力周波数に同期
バックアップ運転時:50/60±1
質量(kg)
約13
規格
ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、UL1778/CE/RoHS対応、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)
[内部]無負荷時:通常時45/最大時65、定格負荷時:通常時74/最大時118
付属品
-
仕様
●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
寸法(mm)
145×395×224
種類
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)
145×395×224(W×D×H)
ケーブル長(m)
約1.8
出力電圧
-
対応OS
-
出力電圧(V)
商用運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%、バックアップ運転時:100 mode/AC100±3%、110 mode/AC110±3%、100 mode/AC115±3%、120 mode/AC120±3%
最大電流(A)
定格入力電圧時:6.5/最小入力電圧時:8
定格入力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
定格出力電流(A)
5
運転方式
常時インバータ給電方式
電源コード(m)
-
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
145×395×224(ゴム足/キャスタユニット高さ含む)
騒音値(dB)
50以下
保存温度(℃)
-15〜50
冷却方式
強制空冷(ファン有)
機能
自動バッテリチェック機能、電源ノイズ/雷サージ保護機能、UPS自動停止機能
コンセント出力
バックアップ:NEMA5-15R×6個
入力プラグ
形状:3P(NEMA5-15P)
出力波形
商用時・バックアップ時:正弦波
インターフェース
シリアル通信(RS232C):D-sub9ピン、接点信号入出力(D-sub 9pin)、リモートON/OFF専用コネクタ
バッテリー
バッテリ交換:ユーザ側にてホットスワップ交換可能、バッテリ増設可能
出力容量
-
相数
入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイ
7セグLED
使用温湿度範囲
0〜40℃、25〜85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)
0〜40
寿命
期待:4〜5年(周囲温度20℃の場合)
保管温湿度範囲
-15〜50℃、10〜90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)
7.2
バッテリー電圧(V)
DC12
保護機能
入力:リセットタイプ過電流保護器
切替時間(秒)
-
入力周波数(Hz)
50/60±4
設置方式
縦置き/横置き可
充電時間(時間)
8
無償補償期間
(オンサイト保守・翌営業日パック)3年
定格出力電圧(V)
AC100、AC110、AC115、AC120
入力電圧許容範囲(V)
-
波形歪
100V mode:6%以下、110V mode:9%以下、115V mode:13%以下、120V mode:17%以下(整流負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)
AC70±4〜146±4
入力保護容量(A)
10
バックアップ時間
8分/最大負荷時:350W
発熱量(KJ/h)
通常266.4/最大424.8
バッテリー数
2個
適合バッテリー
小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
プラグ形状
NEMA5-15P
入力電圧範囲(V)
AC75±4〜144±4(90%以下の接続負荷時)、AC85±4〜144±4(90%以上の接続負荷時)
本体幅(mm)
145
過負荷保護
・定格容量以上、10秒以上継続で直送切替・定格容量以下にてオートリトランスファ(商用運転時)・出力垂下(バックアップ運転時)
出力容量(VA/W)
500/350
突入電流
[耐量]インバータ運転時:360%10サイクル、バイパス運転時:1000%1サイクル
切替時間
無瞬断、商用直送:4ms以内
最大入力電流(A)
定格入力電圧時/最小入力電圧時:6.5/8
使用周囲湿度(%RH)
25〜85(無結露)
保存湿度(%RH)
10〜90(無結露)
ゴム足(mm)
高さ:約13
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
無停電電源装置(UPS) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
UGREEN NAS 120W DC UPS
UGREEN
税込
¥
18,678
¥
16,980
バスケットへ
Eaton 5P 1000 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
75,878
¥
68,980
バスケットへ
Eaton 5P 1500 Rack 1U
EATON(イートン)
税込
¥
120,780
¥
109,800
バスケットへ
Eaton 5P 1500 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
95,678
¥
86,980
バスケットへ
Eaton 5P 750 Tower
EATON(イートン)
税込
¥
71,478
¥
64,980
バスケットへ
Eaton 9PX 1500 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)
税込
¥
131,780
¥
119,800
バスケットへ
Eaton 9PX 2400 RT 100V 2U JP
EATON(イートン)
税込
¥
241,780
¥
219,800
バスケットへ
External Battery Module 48V for 9PX 1500VA 120V
EATON(イートン)
税込
¥
131,780
¥
119,800
バスケットへ
External Battery Module 72V for 9PX 3000VA 120V
EATON(イートン)
税込
¥
164,780
¥
149,800
バスケットへ
Gigabit Network Card (3rd Generation Network Card)
EATON(イートン)
税込
¥
72,578
¥
65,980
バスケットへ
SAU-Aシリーズ用ラック金具(EIA規格)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
14,520
¥
13,200
バスケットへ
SAU-Aシリーズ用ラック金具(JIS規格)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
16,060
¥
14,600
バスケットへ
SMU-HF152-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
273,240
¥
248,400
バスケットへ
SMU-HF302-R用トランスユニット 入力:200V出力:100V
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
364,320
¥
331,200
バスケットへ
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-R)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
242,000
¥
220,000
バスケットへ
SMU-HJ152-R用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-RX2)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
484,000
¥
440,000
バスケットへ
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-S)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
211,200
¥
192,000
バスケットへ
SMU-HJシリーズ用増設バッテリーユニット(SMB-HJ13-Sx2)
GSユアサインフラシステムズ
税込
¥
422,400
¥
384,000
バスケットへ
ST425 425VA/260W
CyberPower
税込
¥
9,898
¥
8,998
バスケットへ
瞬時電圧低下補償装置
指月電機製作所
税込
¥
395,780
〜
¥
359,800
〜
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
電源(制御機器)
無停電電源装置(UPS)
無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置 BU-SWシリーズ omron(オムロン)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります
無停電電源装置(UPS)本体
無停電電源装置(UPS)バッテリー
無停電電源装置(UPS)関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品