無停電電源装置 BU100RSシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様無停電電源装置 注文コード88550692 品番BU100RS
参考基準価格(税別)¥177,300 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は仕様など15種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)
無負荷時 通常時20/最大時60
定格負荷時 通常時91/最大時146
出力周波数(Hz)
(商用運転時)同期運転時:入力周波数に同期、
非同期運転時:50/60±0.5%
(バックアップ運転時)50/60±0.5%
入力周波数(Hz)
同期運転時:50/60±5.5
、非同期運転時:39〜71
、ECOモード時:50/60±4.5
付属品- 仕様無停電電源装置 寸法(mm)438×378×85(2U)(入力ケーブルカバー含む) 質量(kg)約13 タイプラックマウント 規格- 温度範囲(℃)- 出力電圧- 対応OS- 定格電流(A)- 最大電流(A)- 定格入力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 定格出力電流(A)10 運転方式常時インバータ給電方式 電源コード(m)- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)- 騒音値(dB)- 冷却方式- 機能- コンセント出力NEMA 5-15R×4個 入力プラグ- 出力波形- インターフェース- バッテリー- 湿度範囲- 出力容量- 相数- 寿命- 切替時間(秒)- 充電時間(時間)- 無償補償期間- 定格出力電圧(V)AC100、AC110、AC115、AC120 入力電圧許容範囲(V)- 波形歪- 起動電圧範囲(V)- 入力保護容量(A)- バックアップ時間4分(800W) 発熱量(KJ/h)- 出力容量(VA/W)1000/800

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする