B-460 青フィルター HOYA 88552397

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青フィルター

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
波長(nm)透過限界:460
内容量1枚注文コード88552397品番B-460
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

青の波長範囲の光を中心に、比較的狭い帯状の波長域を透過させるフィルターで、その透過率が最高になる波長によって命名しています。
三色分解用、波長選択用及び色補正用として使用します。

用途波長選択用(B-370)、三色分解用(B-390・B-440)、色補正用(B-410・B-460)厚さ(mm)2.5寸法(mm)50×50波長(nm)透過限界:460形状角型(スクエア)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88552372
2021-11-01
用途: 顕微鏡検査
天理よろづ相談所病院医療・福祉・介護関連業

申し込み画面の製品写真は円形のフィルター像ですが、注文して実際に送られてきたのは25㎜×25mmの方形(スクエア)でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする