- オイル処理ボックス モノタロウ 88565076 - オイル処理ボックス モノタロウ 88565076 - オイル処理ボックス モノタロウ 88565076 - オイル処理ボックス モノタロウ 88565076 - オイル処理ボックス モノタロウ 88565076

オイル処理ボックス

(3339件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88565076 品番 -
販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。
繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。
使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。
ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。

付属品結束バンド×1本 寸法(mm)340×150×100 吸着量4.5L 材質コットン100% 用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 危険物の類別非危険物
注意
※事前に中の綿をほぐして表面積を大きくしてから廃油作業を行うと、しっかりと吸油します。
※高温のオイルは大変危険ですので、必ず冷めてから作業を行ってください。
※容量を超える量のオイルは入れないでください。
※エンジンから直接オイルを入れないでください。
※オイルは一度オイル受けなどに入れてから処理してください。
※使用後の本製品の廃棄は、お住まいの各自治体で定められたゴミ廃棄方法に従ってください。
※袋を閉じる際は結束バンドでしっかり結んでください。結びがゆるいと漏れる恐れがあります。
※オイル処理後は大変重くなります、処理後は蓋をガムテープなどで止めて底を持って運んでください。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく! ※個人の感想です。
オイルの吸収がものすごく早い 注文番号88565067 車のオイル交換 星5つ
コスパ良い。必須アイテムです。 注文番号88565067 自動車のメンテナンス 星5つ
使わないのはもったいない 注文番号88565067 オイル交換 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

オイル処理ボックス.
この動画は、86人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:42
RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3339
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
オイル交換

普通乗用車に使用しています。
オイル量4.3リッターの車も4.5リッターの小さい方ではギリギリで
開口面積も狭いので使いにくいので、6.5リッターを使っています。
軽自動車には4.5リッターの方を使っています。

不満はありませんが、
ジャッキアップして車の下に潜って、その隙間で交換するので、
もっと高さを低く・開口面積を広くしてくれたら
更に使いやすいと思います。

5人が参考にしています
対象商品:
88565076
2026-03-18
用途:
バイク、車のオイル交換

車なら1回で1個、バイクなら車種によって使うオイル量に合わせて、複数回に分けて使用してます。その場合、ビニール袋を二重にするなど漏れないように配慮しています。値段品質ともにコスパが良すぎるので最近はモノタロウさんからしか購入していません。廃油処理の綿の枚数が以前は18枚から16枚に減った様な気がしますが、変わっていなかったらすみません。バイクで使用する際に枚数で管理できるのはとても便利で、箱に使用枚数を記入しておくと廃油処理量も把握できるので便利です。

対象商品:
88565067
2026-02-17
用途:
オイル交換 DIY
自動車・二輪車・自転車関連業

軽ターボ車に年2回使っています、コスパ最高です
箱が小さいので収納に困りませんが、交換時にドレンボルトを一気に抜くとオイルが箱の外にまで飛び散るので要注意です。
ホームセンターやネット通販にも同じ様な商品があり使った事もありますが、明確な違いは正直わかりません。

2026-01-29
用途:
125cc原付スクーターのオイル交換に
自動車・二輪車・自転車関連業

エンジンオイル交換の廃油処理に使わせて頂きました。
原付バイク用にもっと小さいサイズの物が有れば有難いです。
過去に某ホームセンターの物で袋を縛る結束バンドが付いて無くてガッカリした経験が有ったので,こちらはバンドも付いていて良いと思います。
オイルの吸い込みも良いと思います。

2026-02-21
用途:
エンジンオイルの廃油処理
サービス業

段ボールの中に厚めのビニール袋があり、その中にオイルを吸い取る素材の綿のようなものがぎっしり詰まってます。最後はビニールを縛る付属の結束バンドで縛り箱のふたを閉めガムテープで止めれば逆さにしても漏れることはありません。長年こちらを愛用してます。

対象商品:
88565076
2026-03-24
用途:
交換後の廃油処理に

4.5リットルのものでも、捨てる際に、自治体の20リットルのゴミ袋に無理なく入れられます。ゴミ袋の底の方に水平に入れられるので使い勝手が良いです。

2025-12-19
用途:
車・耕耘機・発電機のオイル交換
その他業種

今までは、ガソリンスタンドに持って行っていたが、処理ボックスがあるとそのまま近くのクリーンセンター持って行くと取ってくれるので、非常に楽になった。

2人が参考にしています
2026-03-02
用途:
バイクのオイル交換
株式会社PCテック 様 (サービス業)

小型バイクのオイル交換の時に重宝しています
2台同時にやってちょうどいい感じです
捨てるものなのでコスパが良いのはありがたいです
ストックが無くなったら追加します

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする