この商品を購入当初は
2.5Lタイプを好んで購入しておりましたが
そのうち4.5Lタイプになり、今は6.5Lタイプのみ購入しております。
主にバイク用に使用しておりますが
どのタイプも「高さが100mm」でバイク下に設置しやすく
オイルトレイが無くても直接廃油も落とせます。
出来るだけ長期間、この価格でご提供頂けたらと思います。
とにかく使い勝手がよく、箱も丈夫、中のビニールも丈夫、結束バンドで廃油の漏れも無し、結束バンドを縛る際にビニールに余裕があるので縛りやすい、肝心のオイルの吸い上げ綿も良好、文句のつけようがありません。またこの手の商品は廃油を入れた後、「普通ゴミ」として処理されますが、その箱に「モノタロウ」と記載があることで、信頼という意味で置く方も運ぶ方も安心材料になってるかと思います。
軽のオイル交換で、毎回3リットル位です。
なので、中の吸収材を少し抜いて、使用した器材の拭き取りとかに使ったり、食用油の処理に使ったりしてます。
希望を言うなら、器材拭き取りには、吸収材の綿が付いて仕舞うのが残念ですが、本来の目的使用では無いので仕方ありません。
今までは廃棄の際、箱ごと処分していました。
2.5Lタイプでもそこそこ嵩張るので、廃棄ごみ袋も大きなものでしたが、この中で使われているビニール事態はそこそこ厚く耐久性もあるので、箱から取り出しビニールをしっかり口を閉じて廃棄をするようにしています。
全く漏れ・破れもなく良いと思います。
トラクターのオイルは5.5L、ボクスターのオイルは8Lくらい。オイル交換・処理用に大容量の処理ボックスが必須です。オイルも結構高価なうえに処理ボックスもお高くて頭を悩ませていました。モノタロウさんでトラクター用のオイルエレメントやオイル等を探していたら、同時に安価な処理ボックスを見つけ購入しました。廃油を吸わせるウエスのようなものも結構しっかり入っており、6L近くの廃油を吸わせても漏れ等はありませんでした。袋の口がもう少し開くようにできるとさらに処理がしやすいように思いますが、十分満足のいく商品です。
車なら1回で1個、バイクなら車種によって使うオイル量に合わせて、複数回に分けて使用してます。その場合、ビニール袋を二重にするなど漏れないように配慮しています。値段品質ともにコスパが良すぎるので最近はモノタロウさんからしか購入していません。廃油処理の綿の枚数が以前は18枚から16枚に減った様な気がしますが、変わっていなかったらすみません。バイクで使用する際に枚数で管理できるのはとても便利で、箱に使用枚数を記入しておくと廃油処理量も把握できるので便利です。
価格が手頃なので、いつもモノタロウブランドの廃油処理箱を使用してます。気になる事が1点あります。結束バンドが小さ過ぎる気がします。付属の結束バンドだけでは足りず、いつも別途購入した150mmバンドを使ってます。処理箱の大きさに応じたサイズにした方がいい気がします。あくまでも個人的な意見です。他、特に問題無いです。長期保管していると油が滲んでくる事があったので、バンドを掛けた袋に更にビニール袋に入れて処理箱に収めてます
貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。
いつも使っています。安心のクオルティスです。
使用後に可燃ごみに出します。
今回は持ちバイクのなかでも小型車だったので
1リットルしか捨てないので揚げ物油も同時に処分しました