曜日別特売

鉛フリー 青銅 10K Y形ストレーナ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1個注文コード88565575品番B10YTN
参考基準価格(税別)¥9,310販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

給水器具認証登録品標準品のスクリーンは約40メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。

接続Rc呼び径(B)1/2呼び径(A)15寸法L(mm)80寸法H(mm)49種別Y形ストレーナ形状Y形材質(本体)CAC902使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(120℃以下の静流水)1.4ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(スクリーン)SUS304材質(フタ)C3771B素材青銅呼び圧力10K
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする