J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145

 

J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145
J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145
J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145
J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145
J-100WD-6-1 防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI Yamato(大和製衡) 88604145

防水型デジタル上皿はかり(検付 Just NAVI

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台ひょう量(g)6000適合地域地域番号1:北海道地方注文コード88604145品番J-100WD-6-1
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

・生産性の向上(パック詰め、欠品チェックに最適)
・計量スピードが大幅UP
・防水仕様
・自動風袋引き機能搭載
・計数機能搭載
・目標重量の設定がカンタン
・両面タイプ

表示文字サイズ
メイン:13.6(W)X26(H)mm
サブ:9.4(W)X18(H)mm
用途パック詰め、欠品チェックにひょう量(g)6000目量(g)2(0~3000)、5(3.000~6000)計量皿寸法(mm)237(W)X207(D)重力加速度の範囲(m/s2)9803~9807材質ABS樹脂(但し、載皿はSUS製カバー付)質量(kg)約3.0(乾電池含む)電源単一乾電池×2本、専用ACアダプタ(オプション)機能ワンタッチ風袋引、プリセット風袋引、自動風袋引、オートオフ、上下限(チェッカ)機能、定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能(選別モードと組み合せモード)電池寿命(時間)連続1400(アルカリ電池)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242X297X110~117適合地域地域番号1:北海道地方RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位g
関連資料:製品カタログ(1.38MB)取扱説明書:(2MB)
注意
※定量計量機能、ランク選別機能、計数機能、ランク選別組合せ機能を使用時は取引証明用に使用出来ません。
※オプションのACアダプタ使用時には防水機能が失われます。
※検定品の為、設定地区以外での使用は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする