SMC
SMCの 空圧補器
SMCの FRLユニット
AC_B-A - エアフィルタ + レギュレータ(AC10B)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
管接続口径
M5
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
注文コード
88604802
品番
AC10B-M5-1-A
参考基準価格(税別)
¥5,280
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
管接続口径・流れ方向・圧力計
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
設定圧力範囲(MPa)
0.02〜0.2
ねじの種類
メートルねじ(M5)
管接続口径
M5
圧力計
圧力計なし
流れ方向
左→右
ボディサイズ
10
オートドレン仕様
オートドレンなし
排気機構
リリーフタイプ
CADデータダウンロード