ユニット
ユニットの 音声案内
コーン用トークナビ金具
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
88622667
品番
881-85
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
コーンに取り付けて手軽に使えます。
移動・設置が簡単です。
セット内容
タッピングビス4×10(1本)、ボルトM10×10(1本)
材質
鉄(ユニクロメッキ)
寸法(mm)
100×120×39.4
質量(g)
100
用途
コーンに 881-86 トークナビ2を取り付ける為の金具です。
トラスコ品番
745-0982