トークナビU用専用表示板

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容安全帯使用 USE SAFETY BELT 質量(g)360 トラスコ品番783-3075 注文コード88623227 品番881-96
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は文字内容・質量・トラスコ品番8種類から選べます 他の種類を見る

トークナビ2に追加で表示板を設置する事で視認効果を得られます。

文字内容安全帯使用 USE SAFETY BELT 材質アルミ複合板 用途トークナビ2に取り付ける専用表示板です。 仕様固定用穴Φ6.5mm下2ヵ所 トラスコ品番783-3075 寸法(mm)200×450×5 質量(g)360

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする