セフティボイスU

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 88623324 品番 USV-300
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。

材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄 用途工事現場などでの注意喚起に最適です。 トラスコ品番826-3993 寸法(mm)227×200×244 質量(kg)1.5 (回転灯)黄 電源(V)AC100〜220 消費電力(W)9 消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT) 音量(dB)最大95(1m手前) 音声43種類内蔵

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする