USV-300RE セフティボイスⅡ ユニット 88623351

セフティボイスⅡ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
(回転灯)赤
内容量1台注文コード88623351品番USV-300RE
参考基準価格(税別)¥68,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

全43種の音声と光により、危険や注意を的確にお知らせします。屋外でも安心して使える防雨構造です。遠い場所からハッキリわかる高輝度LED回転灯を採用しています。最大95dbの大音量でしっかり伝えます。100V・200V両電源に対応しています。

用途工事現場などでの注意喚起に最適です。材質本体/ASA樹脂、回転灯グローブ/ABS樹脂、取付アーム部/鉄トラスコ品番826-3996寸法(mm)227×200×244質量(kg)1.5(回転灯)赤電源(V)AC100~220消費電力(W)9消費電流(A)0.17(1KHz.MAXAUT)音量(dB)最大95(1m手前)音声43種類内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする