TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの グリルパン・スキレット
ムラノ インダクション18-8ソテーパン (蓋無)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636597
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
サイズ(cm)
20
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
1.23
容量(L)
3.3
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
218×105
底径(Φmm)
178
TKG品番
9-0006-0402
TKG品番(2017)
6-0006-0402