- ムラノ インダクション18-8ソテーパン (蓋無) TKG 88636606 - ムラノ インダクション18-8ソテーパン (蓋無) TKG 88636606 - ムラノ インダクション18-8ソテーパン (蓋無) TKG 88636606

ムラノ インダクション18-8ソテーパン (蓋無)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636606 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

サイズ(cm)24 材質18-8ステンレス 質量(kg)1.73 容量(L)5 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)260×110 底径(Φmm)218 TKG品番9-0006-0403 TKG品番(2017)6-0006-0403

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする