- ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636633 - ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636633 - ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636633

ムラノ インダクション18-8フライパン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636633 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

サイズ(cm)28 材質18-8ステンレス 質量(kg)2.00 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)300×50 底径(Φmm)221 TKG品番9-0006-0503 TKG品番(2017)6-0006-0503

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする