TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
ムラノ インダクション18-8フライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88636642
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
握りやすいデザインの空洞ハンドル。
サイズ(cm)
32
材質
18-8ステンレス
質量(kg)
2.55
板厚(mm)
0.8
外径×深さ(Φmm×mm)
340×55
底径(Φmm)
255
TKG品番
9-0006-0504
TKG品番(2017)
6-0006-0504