- ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636676 - ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636676 - ムラノ インダクション18-8フライパン TKG 88636676

ムラノ インダクション18-8フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636676 品番 -
参考基準価格(税別)¥33,200 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

握りやすいデザインの空洞ハンドル。

サイズ(cm)45 材質18-8ステンレス 仕様向い手付 質量(kg)5.70 板厚(mm)1.2 外径×深さ(Φmm×mm)472×70 底径(Φmm)378 TKG品番9-0006-0507 TKG品番(2017)6-0006-0507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする