- ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636703 - ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636703 - ムラノ インダクション18-8オムレツパン TKG 88636703

ムラノ インダクション18-8オムレツパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88636703 品番 -
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

MURANOINDUCTION(ムラノインダクション)シリーズ[IH対応]
プロユースの電磁調理器対応鍋
POINT〜作業効率と使いやすさを極めたカタチ
サンドイッチ式三層底熱伝導率の高いアルミニウムを保温性の高いステンレスでサンドイッチ。ムラ無く均一に、効率よく加熱するのでスピーディーな沸き上がりを可能にします。
握りやすい空洞ハンドル片手鍋は握りやすく疲れにくいデザインのハンドルを採用。忙しい厨房内でもしっかりとホールドできるので安心です。
ハンドルにビスを不使用ハンドルと鍋本体の接合にビスを使用していません。洗いやすく衛生的で、ビスの緩みなどによる水モレの心配がありません。

サイズ(cm)28 材質18-8ステンレス 質量(kg)2 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)300×50 底径(Φmm)221 TKG品番9-0006-0603 TKG品番(2017)6-0006-0603

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする