ムラノ インダクション テフロンセレクト ソテーパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637114 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

サイズ(cm)20 材質18.8ステンレス 質量(kg)1.23 容量(L)3.3 表面処理内面テフロン加工 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)218×105 底径(Φmm)178 TKG品番9-0008-0402 TKG品番(2017)6-0008-0402

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする