ムラノ インダクション テフロンセレクト フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88637132 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,300 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

Murano Induction(ムラノ インダクション)テフロンセレクトシリーズ[IH対応]タワシで「ごしごし」さようなら。ムラノ インダクションテフロンシリーズ!全アイテムにテフロン加工を施してありますので、カレーやシチューなどの焦げ付き・こびりつきを抑え、今まで手間のかかっていた鍋洗いの労力を軽減。また、酸や酢等に対する耐久性も抜群に向上しています。お手入れも簡単。カレーやシチューなどこびりつきやすい食材の調理に最適です。洗いやすくお手入れも簡単です。

サイズ(cm)20 材質18.8ステンレス 質量(kg)0.75 表面処理内面テフロン加工 板厚(mm)0.8 外径×深さ(Φmm×mm)220×40 底径(Φmm)150 TKG品番9-0008-0501 TKG品番(2017)6-0008-0501
注意
※40、45cmは向い手付です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88637141
2023-10-05
用途:
炒め物中心に
その他業種

焼き飯・お好み焼き・肉炒め焦げ付きゼロ
次はそばがきに良さそうと挑戦します

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする