- スーパーデンジ ソテーパン(蓋無) TKG 88639747

スーパーデンジ ソテーパン(蓋無)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ(cm)15 注文コード88639747 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。業界初の18-8ステンレスビスを用いることで耐久性を高めました。ハンドルは真鍮製にこだわり、本場フランスの料理人がなじんだ角度、 握り易さを採用し、プロユースにふさわしいグレード感です。

サイズ(cm)15 材質SUS444 質量(kg)0.8 容量(L)0.9 外径×深さ(Φmm×mm)160×60 底径(Φmm)125 底面の厚さ(mm)2 TKG品番(2017)6-0013-0501
注意
※蓋は、スーパーデンジ鍋蓋(ANB16)の蓋を御使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする