スーパーデンジ フライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88639853 品番 -
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

プロユースのために生まれてきた。電磁調理器用ステンレス鍋、スーパーデンジ。[IH対応]。耐蝕性に優れた新素材SUS444(18クロームモリブデン鋼)を使用し、 鍋底は2.3mmの単層極厚構造ですから業務用電磁調理器に最適です。

サイズ(cm)18 材質SUS444 質量(kg)0.8 容量(L)0.8 内径×深さ(mm)180×40 底径(Φmm)145 底面の厚さ(mm)2.5 TKG品番9-0013-0701 TKG品番(2017)6-0013-0701

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする