IHテフロンマーブルコート フライパン

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654386 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,298円となります。
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層

サイズ(cm)20 材質アルミ鋳物 質量(kg)0.61 表面処理マーブルコート 板厚(mm)2 外径×深さ(Φmm×mm)210×44 底径(Φmm)140 底面の厚さ(mm)3.5 TKG品番9-0060-0301 TKG品番(2017)6-0050-0301
注意
※200Vの電磁調理器でご使用の際は、急激な過熱はお避けください。 空焚きは絶対しないでください。電子レンジでは使用できません。金属ヘラOK!※角の滑らかなものをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88654404
2020-12-17
用途:
台所

売り口上に納得し期待して購入したが、1年も持たずに廃棄した。各種いろいろなフライパンを試してみているが、使い方が悪いのか、始めはよくても長持ちしません。もうあきらめて1年ごとに交換するつもりで使用していると腹も立ちません。特に効果なフライパンい葉注意が必要かと思います。

対象商品:
88654404
2020-01-14
用途:
薄焼き卵を作った
ホテルメモワール 様

75歳の男やもめで料理は苦手。でも、薄焼き卵が食べたい。そしたら、なんとくっつきもせずきれいに焼けた。洗う時も簡単、サッと水で流す程度

対象商品:
88654431
2018-11-08
用途:
色々な料理、全般で
不動産業

いままで使っていたフライパンが少し小さかったので、餃子を焼くときに重なってしまっ

て困っていました。 一回り大きめのを買ったので、夫婦二人でちょうど良い量を焼けま

した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする