IHテフロンマーブルコート 炒め鍋

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88654447 品番 -
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層

サイズ(cm)24 材質アルミ鋳物 質量(kg)0.98 表面処理マーブルコート 板厚(mm)2 外径×深さ(Φmm×mm)250×70 底径(Φmm)155 底面の厚さ(mm)3.5 TKG品番9-0060-0401 TKG品番(2017)6-0050-0401
注意
※200Vの電磁調理器でご使用の際は、急激な過熱はお避けください。 空焚きは絶対しないでください。電子レンジでは使用できません。金属ヘラOK!※角の滑らかなものをお使いください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88654447
2014-05-18
用途:
調理

内側に留め具がないこのサイズを探していました。
通常のフライパンより分厚いので重めですが、
それよりも炒め心地や滑りや丈夫さが上回っているので
こちらを購入して、良かったです。
他よりお安かったこちらで購入して良かったですm(__)m

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする