IHテフロンマーブルコート プロタイプ玉子焼

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88654465 品番-
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

抜群の耐久性とキズ・汚れに驚きの強さIHテフロンマーブルコート アルミキャストシリーズ[IH]アルミキャスト(鋳造)製で内面にテフロンマーブルコート外面に耐熱シリコン塗装を施し、キズに強く、汚れや焦げが付きにくく、内も外もお手入れが簡単です。 少量の油でも焦げつきにくく、汚れもひと拭きでキレイに落とせる!。 アルミダイキャスト特厚板で熱変形しにくく均一加熱。 底面は鉄溶射構造でIH電磁調理器で使用可能。フッ素樹脂 内面4層トップコーティングマーブル加工ミッドコーティングプライマーコーティングアルミニウム合金(基材)底面鉄溶射層プライマーコーティングマーブル加工トップコーティング耐熱シリコン 外面3層

材質アルミ鋳物 仕様IH反応底範囲/155×150 適合IH 質量(kg)0.84 サイズ(cm)20×21 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)225×213×44 表面処理マーブルコート 板厚(mm)2 底面の厚さ(mm)3.5 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)208×200×37 TKG品番9-0060-0501 TKG品番(2017)6-0050-0501
注意
※200Vの電磁調理器でご使用の際は、急激な過熱はお避けください。 空焚きは絶対しないでください。電子レンジでは使用できません。金属ヘラOK!※角の滑らかなものをお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする