ビタクラフト ソフィア(2) フライパン

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88655201 品番 1746
参考基準価格(税別)¥4,480 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

ビタクラフト ソフィア(2)シリーズ。抜群の耐摩耗性を持つナヴァロン3コート(高密度3層フッ素樹脂コーティング)で焦げ付きを防止。熱効率に優れたステンレスとアルミの全面2層構造。IHクッキングヒーター対応。200Vの電気熱源にも使用可能。IH対応。断面ナヴァロン3コートトップコート中間コートプライマー全面2層構造アルミニウムステンレス

サイズ(cm)26 材質ステンレス・アルミ 質量(kg)0.97 表面処理フッ素樹脂加工 内径×深さ(mm)260×58 底径(Φmm)200 TKG品番9-0052-0504 TKG品番(2017)6-0020-1004

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88655192
2022-09-18
用途:
中性洗剤で表面を洗い流し、弱火で温めから使用しました
サービス業

使用後にたわしで内側を洗い流しますが、裏面にシミやかすり傷のあとが残ることが不満です・

対象商品:
88655183
2022-07-11
用途:
料理をする時
飲食業

少量の料理用に便利で、焦げ付きもなくIHでも安心して使えました。耐久性が気になりますが、今のところ朝食の卵もストレスなく綺麗に焼けます。

対象商品:
88655201
2020-05-24
用途:
それはもう料理でしょう!
運輸・通信業

熱の伝わる効率が良く、またフライパンの下地もしっかりしていて焦げ付きもしません。

1人が参考にしています
対象商品:
88655217
2018-07-30
用途:
鶏胸肉3枚を一度に焼く時
消費生活研究所 様 (教育・研究機関)

長年つかっていたティファールのフライパンが歪んだので買い替えました。デパートのセールでは浅いフライパンの28cmは対象外だったので、公式サイトのセール価格と同じで送料無料のモノタロウで購入。しっかりと分厚く重く、熱の含みが良くて鶏皮がパリッと仕上がります。ただ、蓋の販売がなかったので市販のものを合わせましたが、微妙に小さくて、蒸気が漏れ、ビタクラフト特有のシール調理ができません。蓋の販売もお願いしたいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする