L3SK3 ロジック スキレット ロッジ 88661194 L3SK3 ロジック スキレット ロッジ 88661194

ロジック スキレット

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88661194 品番 L3SK3
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ダッチオーヴンと同じ製法で作られた鋳鉄製のフライパンです。
素材への火のあたりが柔らかく、じっくりとむらなく加熱でき、旨味をぎゅっと凝縮しながら調理できます。
ステーキ、餃子、ハンバーグなどが簡単においしくできます。アウトドアにも最適です。

適合IH 材質鋳鉄 質量(kg)1 内径×深さ(mm)170×30 底径(Φmm)110 呼び寸法(inch)6 1/2 TKG品番9-0069-0201 TKG品番(2017)6-0069-0101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88661203
2017-09-07
用途:
料理用
電気・ガス・熱供給・水道業

最初の手入れが悪く、非常に手こずってます。
品物自体は良いものと思う。

対象商品:
88661194
2017-04-10
用途:
クッキング
その他業種

アルミ&テフロン加工の鍋と違って厚み(重量)のあるスキレット鍋の特徴から牛ステーキ・ハンバーグなどの肉を調理するにはベストですね・・・目玉焼きも余熱を利用するだけ....簡単です。同サイズの蓋を併用することで熱効率アップ、油の飛び跳ねも防げます。ただし重さはたっぷりありアオル料理には、向きません...6.5インチサイズのため鍋ごと食卓テーブルへ便利です。

対象商品:
88661203
2016-08-17
用途:
野外
サービス業

ステーキ、パンケーキ、絶品でした。その他、とりあえずあまりの野菜と肉or魚と塩でおいしいです!フタは必須。手入れは慣れれば当たり前の作業です。

対象商品:
88661212
2016-10-11
用途:
ステーキなどのクッキング

今までになくおいしくステーキが焼けました。所有する満足感があります。

対象商品:
88661194
2016-02-04
用途:
簡単なソテーなど
サービス業

熱がじっくりと伝わり、冷めにくい。持てる程度の重さで大きさが手ごろなので、重宝してます。
フタもあったほうがいいです。

対象商品:
88661194
2015-11-07
用途:
普段の食事
サービス業

普通の目玉焼きもとってもおいしくなります。
もう一つ買っておけば良かったです!

対象商品:
88661203
2016-02-10
用途:
食事
千葉市立宮崎小学校PTA 様

鋳鉄製だけあって、重いですが、料理はなかなか冷めないです。アツアツでいただけます。

対象商品:
88661203
2015-07-16
用途:
パエーリャを作る時に主に使用
煙キッチン 様 (飲食業)

非常に重いですが・・。
頑丈で熱もちが良く、美味しい料理が作れます一生ものの調理器具です。
ただ、持ち手も熱くなるので、ミトンは必須です。
ピザとかも、熱々で食べられますよ〜。
パエーリャに向いてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする