- TKG IH キャスト NSフライパン TKG 88662621 - TKG IH キャスト NSフライパン TKG 88662621

TKG IH キャスト NSフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88662621 品番 -
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。

サイズ(cm)27 質量(kg)1.09 材質(本体)アルミニウム合金 外径×深さ(Φmm×mm)290×58 底径(Φmm)170 材質(取手)アルミニウム合金 底面の厚さ(mm)4.5 TKG品番9-0095-0103 TKG品番(2017)6-0096-0103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする