TKG IH キャスト フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88662691 品番 -
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

鋳造製フライパンは、鋳造された状態から自然硬化する過程で独特な結晶組織を形成。熱をたっぷり蓄え全面を均一に加熱し、加熱ムラのない「特厚底」を特徴としています。底面が加熱される電磁調理器などのクッキングヒーターの熱源に対し、熱変形に強く長くお使いいただけます。底厚:4.5mm。IH対応。

サイズ(cm)30 板厚(mm)4.5 質量(kg)1.29 材質(本体)アルミニウム合金 外径×深さ(Φmm×mm)320×66 底径(Φmm)185 材質(取手)アルミニウム合金 底面の厚さ(mm)4.5 TKG品番9-0095-0204 TKG品番(2017)6-0096-0204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
88662682
2016-11-29
用途:
IHコンロ
明治牛乳結城販売所 様

女性には、ちょっと重い感じですが、その分熱むらも無く均一に火が通ります。ただ、取っ手が直付なので、調理時間が長くなると、熱くなります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする