フライパン プロセレクト IH TKG

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88662847 品番 -
参考基準価格(税別)¥6,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

アルミテフロン加工
内面は、PTFE+PFAの特殊配合フッ素樹脂により性能向上を実現したデュポン独自の高密度3層構造です。IH対応。

サイズ(cm)26 材質本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂 質量(kg)0.87 表面処理アルミテフロン加工、特殊配合フッ素樹脂 板厚(mm)3.2 内径×深さ(mm)235×53 底径(Φmm)160 TKG品番9-0095-0703 TKG品番(2017)6-0096-0603 金属ヘラ使用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする