TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
フライパン プロセレクト IH TKG
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88662856
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
アルミテフロン加工
内面は、PTFE+PFAの特殊配合フッ素樹脂により性能向上を実現したデュポン独自の高密度3層構造です。IH対応。
サイズ(cm)
28
材質
本体:アルミニウム、取手:シリコン樹脂
質量(kg)
1.1
表面処理
アルミテフロン加工、特殊配合フッ素樹脂
板厚(mm)
3.8
内径×深さ(mm)
257×55
底径(Φmm)
175
TKG品番
9-0095-0704
TKG品番(2017)
6-0096-0604
金属ヘラ使用
不可