TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
アルトラッド電磁フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88662883
品番
AS14
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内面シルバーストーン加工。IH対応。
サイズ(cm)
24
材質
アルミ
質量(kg)
1.06
表面処理
内面シルバーストーン加工
内径×深さ(mm)
240×56
底径(Φmm)
180
TKG品番
9-0098-0501
TKG品番(2017)
6-0097-0601