TKGキャスト ノンスティックフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663285 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,498円となります。
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
サイズ(cm)21 質量(kg)0.58 材質(本体)アルミニウム合金 板厚(mm)3 外径×深さ(Φmm×mm)230×47 材質(取手)アルミニウム合金 TKG品番9-0101-0202 TKG品番(2017)6-0100-0202

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする