TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKGキャスト ノンスティックフライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663303
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
サイズ(cm)
27
質量(kg)
0.9
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
290×58
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0204
TKG品番(2017)
6-0100-0204