TKGキャスト ノンスティックフライパン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 88663321 品番 -
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,798円となります。
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398
サイズ(cm)33 質量(kg)1.34 材質(本体)アルミニウム合金 板厚(mm)3 外径×深さ(Φmm×mm)350×65 材質(取手)アルミニウム合金 TKG品番9-0101-0206 TKG品番(2017)6-0100-0206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする