TKG
TKGの 料理道具
TKGの フライパン・グリルパン
TKGの フライパン・炒め鍋
TKGキャスト ノンスティックフライパン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88663337
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
サイズ(cm)
36
質量(kg)
1.53
材質(本体)
アルミニウム合金
板厚(mm)
3
外径×深さ(Φmm×mm)
380×71
材質(取手)
アルミニウム合金
TKG品番
9-0101-0207
TKG品番(2017)
6-0100-0207